Beli inverter psw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
  2. Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
  3. Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
    • Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
    • Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
    • Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
    • Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
    • Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
    • AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
    • Continuous AC Output Power (W): 800
    • Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
    • High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
    • Material: Metal
    • Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
    • Power (W): 2000
    • Unload Current (A): < 0.3
    • Voltage (V AC): 220
    • Voltage DC (V): 12
  4. Cyber Power Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Cyber Power Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    CyberPower CPD1200EILCD features high-efficiency conversion design and adjustable voltage range, providing reliable power supplies and longer backup to household and office appliances. Its flexible mounting design provides installation flexibility including horizontal, cabinet, and wall-mount orientations. In the event of power loss, a severe brownout or overvoltage, the inverter automatically switches over to battery power to maintain an uninterrupted power supply. If connected loads exceed the maximum capacity, overload protection activates and shuts off the power inverter.
  5. Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Mulai

    Rp189.900

    Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Deskripsi:
    SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffware
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
    • Power (W): 150
    • Low Voltage (V): 9.5
    • Over Voltage (V): 14.5
    • Input (V): DC 12
    • Voltage (V): 220
  6. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  7. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  8. AIMS POWER Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp11.999.900

    AIMS POWER Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Inverters have a digital power display to indicate voltage in, voltage out, and power out. They connect with 12V plugs or clamps, and offer both thermal and surge protection to protect against current fluctuations.
  9. Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp229.900

    Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
    atribut:
    • Input DC (V): 12
  10. KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x20x10
    • Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
    • Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
    • Continuous Output Power (W): 1000
    • Peak Output Power (W): 2000
  11. Fort Penangkal Petir
    Mulai

    Rp1.299.900

  12. SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
Daftar Harga inverter psw Terbaru October 2026
Fort Power Inverter (Inverter Daya)Rp1.499.900
Taffware Car Power InverterRp239.900
Visero Power Inverter (Inverter Daya)Rp359.900
Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Rp439.900
Cyber Power Power Inverter (Inverter Daya)Rp3.499.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)Rp189.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
HITACHI Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp5.699.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)